50SS LIEN CONN

Tsubaki (UST)
50SS CONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151770
N° MFR50SS CONN LINK
Prix20.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50SS CONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151770
N° MFR50SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50SS LIEN DE CONN INOXYDABLE
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.875 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039186928
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues