50SS LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
50SS ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151774
N° MFR50SS ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
50SS ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151774
N° MFR50SS ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50SS LIAISON DE ROULEAU, INOXYDABLE
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    50SS
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AAU-8550
  • CUP_NON
    716647120826
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif