Motion
R502SCLSFPK

Link-Belt (RRX)
R502SCLSFPK

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151806
N° MFRR502SCLSFPK
Prix14.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R502SCLSFPK

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151806
N° MFRR502SCLSFPK
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
Prix14.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R502SCLSFPK RC 50-2 SPR CL SF PK A2E4
  • Industrie du pétrole ou du gaz naturel

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur intérieure
    13.80 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    38.5 mm
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    41.3 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
  • CUP_NON
    662327131265
  • Poids
    0.07 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif