50-3  RIV
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151825
N° MFR50-3 RIV
Prix125.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151825
N° MFR50-3 RIV
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
Votre prix125.26 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-50-3R-10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    20.31 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    19800 lb
  • Pas transversal
    0.713 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-155003-010
  • Poids
    2.10 lb
  • CUP_NON
    716647275458
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif