50-3 C/L S/C S/F

Morse (RRX)
50-3 C/L S/C S/F

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151838
N° MFR50-3 C/L S/C S/F
Prix32.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
50-3 C/L S/C S/F

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151838
N° MFR50-3 C/L S/C S/F
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
Votre prix32.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50-3 LIEN CONN
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    2.2200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50-3 C/L S/C S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288456087
  • CUP_NON
    662288456087
  • Poids
    0.09 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif