Motion
50-3 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
50-3 OFFSET LINK

Maillon décalé - pas de 50 / 5/8 po, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151850
N° MFR50-3 OFFSET LINK
Prix37.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50-3 OFFSET LINK

Maillon décalé - pas de 50 / 5/8 po, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151850
N° MFR50-3 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50-3 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.307 po
  • Pas transversal
    0.713 po
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039172877
  • Poids
    0.11 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues