Aperçu
Description du fabricant
R60R10BX RC 60 RIV 10 BX(AA) A1F11
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.69 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.13 po
- Diamètre de la broche0.23 po
- Largeur totale de la chaîne1.1 po
- Diamètre du rouleau0.47 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Poids0.99 lb
- CUP_NON662327131845
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité