Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.7 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.09 po
- Diamètre de la broche0.23 po
- Largeur totale de la chaîne0.7 po
- Diamètre du rouleau0.47 po
- Normes respectéesANSI B29.10, DIN 8188, DIN EN ISO 9001, ISO R 606
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Poids1.02 lb
- CUP_NON662327131487
- Type de produitChaîne à rouleaux