Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.7000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Longueur de la goupille0.9900 po
- Largeur totale de la chaîne0.9900 po
- Diamètre du rouleau0.4680 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction8500 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Taille de la chaîne0.7500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Page de produit du fabricant
- Poids1.03 lb
- Numéro CUP du fabricant662288395133
- CUP_NON662288395133
- Type de produitChaîne à rouleaux