Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.470 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.7 po
- Diamètre de la broche0.23 po
- Largeur totale de la chaîne1.1 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Normes respectéesANSI B29.10, DIN 8188, DIN EN ISO 9001, ISO R 606
- CUP_NON662327131470
- Poids0.06 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux