Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.13 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.24 po
- Diamètre du rouleau0.47 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction8500 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1243-010
- Poids1.17 lb
- CUP_NON716647272662
- Type de produitChaîne à rouleaux