CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 60H

Diamond Chain Company
60H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 60 / 3/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00151965
N° MFR60H COT ROLLER CHAIN
Prix72.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
60H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 60 / 3/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00151965
N° MFR60H COT ROLLER CHAIN
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
Prix72.57 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 60H

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.13 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.24 po
  • Diamètre du rouleau
    0.47 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-3243-010
  • Poids
    1.18 lb
  • CUP_NON
    716647272716
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif