60H1CX10 pi

Renold
60H1CX10 ft

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 60 / 3/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00151971
N° MFR60H1CX10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
60H1CX10 ft

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 60 / 3/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00151971
N° MFR60H1CX10 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 60H

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.5 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.17 mm
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    28.6 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Résistance à la traction
    40000 N
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Poids
    1.21 lb
  • CUP_NON
    6623900536673
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues