60H LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
60H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151986
N° MFR60H ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
60H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151986
N° MFR60H ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PAILLETTE 60 H

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.11 po
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-8243
  • CUP_NON
    716647129126
  • Poids
    0.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif