60H LIAISON DE ROULEAU

Tsubaki (UST)
60H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151990
N° MFR60H ROLLER LINK
Prix5.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151990
N° MFR60H ROLLER LINK
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
Votre prix5.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60H LIAISON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.252 po
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039176912
  • Poids
    0.07 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues