Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.2300 po
- Longueur de la goupille1.2100 po
- Diamètre du rouleau0.4700 po
- Résistance à la traction8500 lb
- Projection de broche étendue1.2100 po
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.08 lb
- CUP_NON662327131562
- Type de produitChaîne à rouleaux