Motion
60HP  RIV
Chaîne à rouleaux - Série à goupille creuse, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152005
N° MFR60HP RIV
Prix57.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - Série à goupille creuse, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152005
N° MFR60HP RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.28 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
60HP CHAÎNE À GOUPILLES DE ROULEMENT
  • Des accessoires standard sont disponibles pour la chaîne à goupille creuse Tsubaki des États-Unis, en deux types à pas simple et double.
  • Les tiges transversales peuvent être insérées dans n’importe quel maillon sans démonter la chaîne.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.055 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    948 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0.094 po
  • Poids
    0.85 lb
  • CUP_NON
    097039182722
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues