Motion
60HP LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
60HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 60 / 3/4 po, goupille creuse, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152016
N° MFR60HP OFFSET LINK
Prix39.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 60 / 3/4 po, goupille creuse, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152016
N° MFR60HP OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE DÉCALAGE DE BROCHE CREUSE 60HP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.940 po
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.055 po
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182746
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues