Motion
60LL R 10FT

Morse (RRX)
60LL R 10FT

Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152042
N° MFR60LL R 10FT
Prix45.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
60LL R 10FT

Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152042
N° MFR60LL R 10FT
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
Votre prix45.62 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ROULEAU SELF LUBE - RIV 60LL
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne à rouleaux de la marque Morse avec les propriétés autolubrifiantes des bagues métalliques frittées et imprégnées d’huile pour assurer un service de chaîne plus long et plus fiable lorsque la lubrification externe est interdite ou gravement limitée. Disponible en quantités d’emballage ou par le biais de processus de fabrication rigides coupés à la longueur à tour rapide, il en résulte une chaîne complète.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Bague frittée
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    0.9900 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.9900 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4680 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    7500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Taille de la chaîne
    0.7500 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.97 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288400509
  • CUP_NON
    662288400509
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif