Motion
60LL O/L

Morse (RRX)
60LL O/L

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152071
N° MFR60LL O/L
Prix35.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
60LL O/L

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152071
N° MFR60LL O/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60LL LIEN OFFSET
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne à rouleaux de la marque Morse avec les propriétés autolubrifiantes des bagues métalliques frittées et imprégnées d’huile pour assurer un service de chaîne plus long et plus fiable lorsque la lubrification externe est interdite ou gravement limitée. Disponible auprès de Stock Rigid Les processus de fabrication se traduisent par une chaîne complète.

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Diamètre du rouleau
    0.4680 po
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    0.9900 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60LL O/L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288400561
  • CUP_NON
    662288400561
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif