Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs Disponibles en quantités d’emballage ou par coupe à longueur à tour rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieAcier inoxydable
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier inoxydable
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.7000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Longueur de la goupille0.9900 po
- Largeur totale de la chaîne0.9900 po
- Diamètre du rouleau0.4680 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction6750 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Taille de la chaîne0.7500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Page de produit du fabricant
- Poids1.08 lb
- Numéro CUP du fabricant662288791218
- CUP_NON662288791218
- Type de produitChaîne à rouleaux