Aperçu
- Industrie du pétrole ou du gaz naturel
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau11.91 mm
- Largeur intérieure17.70 mm
- Hauteur de la plaque de liaison25.7 mm
- Diamètre de la broche5.94 mm
- Largeur totale de la chaîne1.1 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Normes respectéesANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
- CUP_NON662327619299
- Poids0.06 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux