Motion
R60SSOFPK
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fendue, 1 brin, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00152104
N° MFRR60SSOFPK
Prix80.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fendue, 1 brin, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00152104
N° MFRR60SSOFPK
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
Prix80.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R60SSOFPK RC 60SS RABAIS PK A2F19

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Largeur intérieure
    17.7 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.7 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    25.7 mm
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    1.1 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0,094 po
  • Poids
    0.07 lb
  • CUP_NON
    662327620080
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif