Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.705 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Longueur de la goupille1.896 po
- Nombre de liens160
- Largeur totale de la chaîne1.896 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Normes respectéesB29.1
- Résistance à la traction17000 lb
- Pas transversal0.898 po
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant43082
- Poids2.043 lb
- CUP_NON642051430827
- Type de produitChaîne à rouleaux