Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 60-2
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.7000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Longueur de la goupille1.8930 po
- Largeur totale de la chaîne1.8930 po
- Diamètre du rouleau0.4680 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction17000 lb
- Pas transversal0.8970 po
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Taille de la chaîne0.7500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Page de produit du fabricant
- Poids1.97 lb
- Numéro CUP du fabricant662288395201
- CUP_NON662288395201
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité