Aperçu
Description du fabricant
DRV-60-2 LIEN D’ARRÊT;1813 60-2 DÉCALAGE
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Hauteur de la plaque de liaison0.705 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Longueur de la goupille1.996 po
- Largeur totale de la chaîne1.996 po
- Pas transversal0.898 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- Numéro de catalogue du fabricant1813
- CUP_NON642051018131
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité