Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre4
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne3.81 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Normes respectéesASME/ANSI
- Numéro de catalogue du fabricantC-323304CL-08-P
- CUP_NON716647143795
- Poids0.20 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux