Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre4
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau0.4680 po
- Largeur intérieure0.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.7000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Largeur totale de la chaîne4.0000 po
- Taille de la chaîne60
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant60-4 O/L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288559986
- CUP_NON662288559986
- Poids0.25 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux