Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure0.63 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.91 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.13 po
- Diamètre de la broche0.31 po
- Largeur totale de la chaîne1.37 po
- Diamètre du rouleau0.63 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Poids1.65 lb
- CUP_NON662327133122
- Type de produitChaîne à rouleaux