80 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Tsubaki (UST)
80 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 80 / 1 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00152260
N° MFR80 COT ROLLER CHAIN
Prix62.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 80 / 1 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00152260
N° MFR80 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.59 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
80 COT CHAÎNE À ROULEAUX
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Prix au pied, vendu 10’ longueur par boîte

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Nombre de liens
    120/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.398 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    3300 lb
  • Résistance à la traction
    17640 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.91 lb
  • CUP_NON
    097039172136
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif