Motion
R80CCLSFPK

Link-Belt (RRX)
R80CCLSFPK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152268
N° MFRR80CCLSFPK
Prix14.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R80CCLSFPK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152268
N° MFRR80CCLSFPK
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
Prix14.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R80CCLSFPK RC 80 COT CL SF PK A2G21
  • Résistant à la corrosion; Production alimentaire

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.630 po
  • Largeur intérieure
    0.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.91 po
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.37 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • CUP_NON
    662327132668
  • Poids
    0.12 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif