80 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
80 OFFSET LINK

Maillon décalé - pas de 80 / 1 po, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152293
N° MFR80 OFFSET LINK
Prix23.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80 OFFSET LINK

Maillon décalé - pas de 80 / 1 po, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152293
N° MFR80 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80 LIEN OFFSET
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.398 po
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039172167
  • Poids
    0.14 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues