Aperçu
Description du fabricant
DMD-80H-1R-10FT
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure5/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.16 po
- Diamètre de la broche0.31 po
- Largeur totale de la chaîne1.57 po
- Diamètre du rouleau0.63 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction14500 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1344-010
- Poids1.99 lb
- CUP_NON716647275403
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité