Motion
80H1CX10 pi

Renold
80H1CX10 ft

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 80 / 1 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00152315
N° MFR80H1CX10 ft
Prix87.69 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
80H1CX10 ft

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 80 / 1 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00152315
N° MFR80H1CX10 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.69 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 80H

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.05 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Diamètre de la broche
    7.93 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    37 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • Résistance à la traction
    70000 N
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Poids
    2.20 lb
  • CUP_NON
    673766042630
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues