Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.95 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur totale de la chaîne1.57 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Normes respectéesSpécification API 7F, ASME/ANSI 60
- Numéro de catalogue du fabricantC-3344CL-08-P
- CUP_NON716647137930
- Poids0.15 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux