Motion
80H LIEN CONN

Tsubaki (UST)
80H CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152325
N° MFR80H CONN LINK
Prix12.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80H CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152325
N° MFR80H CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80H LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039176998
  • Poids
    0.16 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues