Motion
80H LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
80H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 80 / 1 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152330
N° MFR80H ROLLER LINK
Prix11.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
80H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 80 / 1 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152330
N° MFR80H ROLLER LINK
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
Prix11.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-80H RL LK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.57 po
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-8344BA
  • CUP_NON
    716647541003
  • Poids
    0.19 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif