Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Largeur intérieure0.6250 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.9340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1560 po
- Diamètre de la broche0.3120 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Taille de la chaîne80
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant80H R/L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288456742
- CUP_NON662288456742
- Poids0.18 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux