Motion
80H RL LOURD

Renold
80H HEAVY RL

Maillon de rouleau - 80 / 1 po pas
N° D’ARTICLE MI00152336
N° MFR80H HEAVY RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
80H HEAVY RL

Maillon de rouleau - 80 / 1 po pas
N° D’ARTICLE MI00152336
N° MFR80H HEAVY RL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80H LIAISON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.05 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Diamètre de la broche
    7.93 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    37 mm
  • Série
    H (lourd)
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • CUP_NON
    673766042654
  • Poids
    0.19 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues