Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieGoupille creuse
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure5/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.93 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur totale de la chaîne0.15 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Normes respectéesANSI
- Résistance à la traction8500 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Poids1.53 lb
- CUP_NON781711311004
- Type de produitChaîne à rouleaux