Motion
80HP  RIV
Chaîne à rouleaux - Série à goupille creuse, pas de 80 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152352
N° MFR80HP RIV
Prix155.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - Série à goupille creuse, pas de 80 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152352
N° MFR80HP RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.04 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
80HP CHAÎNE À GOUPILLES DE ROULEMENT
  • Des accessoires standard sont disponibles pour la chaîne à goupille creuse Tsubaki des États-Unis, en deux types à pas simple et double.
  • Les tiges transversales peuvent être insérées dans n’importe quel maillon sans démonter la chaîne.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.448 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.341 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    1720 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.60 lb
  • CUP_NON
    097039182760
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues