Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne à rouleaux de la marque Morse avec les propriétés autolubrifiantes des bagues métalliques frittées et imprégnées d’huile pour assurer un service de chaîne plus long et plus fiable lorsque la lubrification externe est interdite ou gravement limitée. Disponible en quantités d’emballage ou par le biais de processus de fabrication rigides coupés à la longueur à tour rapide, il en résulte une chaîne complète.
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieBague frittée
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.6250 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.9340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1250 po
- Diamètre de la broche0.3120 po
- Longueur de la goupille1.2740 po
- Largeur totale de la chaîne1.2740 po
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction13000 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Taille de la chaîne1.0000 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Page de produit du fabricant
- Poids1.68 lb
- Numéro CUP du fabricant662288400585
- CUP_NON662288400585
- Type de produitChaîne à rouleaux