Motion
80LL C 10 pi

Morse (RRX)
80LL C 10 ft

Chaîne à rouleaux 153339 - série Self-Lube, pas de 80 / 1 po, fendue, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152373
N° MFR80LL C 10 ft
Prix220.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
80LL C 10 ft

Chaîne à rouleaux 153339 - série Self-Lube, pas de 80 / 1 po, fendue, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152373
N° MFR80LL C 10 ft
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
Prix220.99 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU SELF LUBE 80LL
  • Chaîne à rouleaux de qualité et de performance inégalées avec les propriétés autolubrifiantes des bagues métalliques frittées et imprégnées d’huile pour assurer un service de chaîne plus long et plus fiable lorsque la lubrification externe est interdite ou gravement limitée
  • Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Prix par pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Autolubrifiant
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Longueur de la goupille
    1.2740 po
  • Hauteur de la plaque
    0.9340 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Résistance à la traction
    13000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Taille de la chaîne
    80
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Poids
    1.76 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288400608
  • CUP_NON
    662288400608
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif