Motion
80LL R/L

Morse (RRX)
80LL R/L

Maillon de rouleau 153343 - Pas de 80 / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152387
N° MFR80LL R/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
80LL R/L

Maillon de rouleau 153343 - Pas de 80 / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00152387
N° MFR80LL R/L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80LL LIAISON DE ROULEAU
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
  • Chaîne à rouleaux avec les propriétés autolubrifiantes des bagues métalliques frittées et imprégnées d’huile pour assurer un service de chaîne plus long et plus fiable lorsque la lubrification externe est interdite ou gravement limitée
  • Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    153343
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288400622
  • CUP_NON
    662288400622
  • Poids
    0.18 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Hauteur de la plaque
    0.9340 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif