CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 80SS

Tsubaki (UST)
80SS COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, fendue, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152413
N° MFR80SS COT ROLLER CHAIN
Prix304.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80SS COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, fendue, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00152413
N° MFR80SS COT ROLLER CHAIN
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
Votre prix304.85 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX POUR BERCEAU EN ACIER INOXYDABLE 80SS

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.406 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    397 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.91 lb
  • CUP_NON
    097039187062
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues