Motion
80SS LIEN CONN

Diamond Chain Company
80SS CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00152417
N° MFR80SS CONN LINK
Prix52.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
80SS CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00152417
N° MFR80SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-80-1 CT CO LINK AP
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.44 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CAP-3334CL-08-P
  • CUP_NON
    716647382125
  • Poids
    0.13 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif