Aperçu
- La préparation de trous de pas à plusieurs étapes sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et les coûts
- Vendu par chacun
- Fabricant : Diamond Chain Company
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneMaillon de rouleau
- CUP_NON716647140480
- Poids0.17 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux