Motion
80-2CX10 pi

Renold
80-2CX10 ft

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152456
N° MFR80-2CX10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
80-2CX10 ft

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152456
N° MFR80-2CX10 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80-2 COT CHAÎNE À ROULEAU

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    61.9 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • Résistance à la traction
    111200 N
  • Pas transversal
    29.29 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Poids
    3.59 lb
  • CUP_NON
    6623900538929
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues