Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure5/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Diamètre de la broche0.31 po
- Largeur totale de la chaîne3.74 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction43500 lb
- Pas transversal1.153 po
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Numéro de catalogue du fabricantXT-133403-010
- Poids5.03 lb
- CUP_NON716647280797
- Type de produitChaîne à rouleaux