80-3 COT CHAÎNE À ROULEAU

Diamond Chain Company
80-3 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152492
N° MFR80-3 COT ROLLER CHAIN
Prix302.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
80-3 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00152492
N° MFR80-3 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix302.14 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-80-3C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.74 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    43500 lb
  • Pas transversal
    1.153 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-333403-010
  • Poids
    5.06 lb
  • CUP_NON
    716647280834
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif